ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用金具
長穴付きアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26438222
品番
Z-90AG300R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,300
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)
3
質量(kg)
26.25(kg/3m)
寸法A(mm)
90
寸法t(mm)
7
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
45
寸法C(Φmm)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100