エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
サドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
26438267
品番
EA440BA-365
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
材質
SPHC(電気亜鉛メッキ仕上)
穴径(Φmm)
【ねじ】5
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
107
呼び径(A)
65
適合径(Φmm)
68
寸法G(Φmm)
5
アズワン品番
65-2124-57