サドルバンド SU管用/2個 EA440BAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 26438285 品番 EA440BA-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥792
販売価格(税別)
720
材質SPHC(電気亜鉛メッキ) 穴径(Φmm)【ねじ】5 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法P(mm)143 呼び径(A)100 適合径(Φmm)106 寸法G(Φmm)5 アズワン品番65-2124-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする