エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
サドルバンド FDP用/2個 EA440BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
26438310
品番
EA440BA-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
106
呼び径(A)
50
適合径(Φmm)
75〜76
寸法G(Φmm)
5
アズワン品番
65-2124-61