エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 配管サドルバンド
サドルバンド FDP用/1個 EA440BAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438346
品番
EA440BA-525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
193
呼び径(A)
125
適合径(Φmm)
158〜159
寸法G(Φmm)
11
アズワン品番
65-2124-65