エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438425
品番
EA440BK-115H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
1.8
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
4.5
呼び径(A)
15
アズワン品番
65-2124-73
適合管外径(Φmm)
21.7