エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの 立バンド
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438556
品番
EA440BK-315H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
横走り配管、立て配管に使用できます。
固定にはビスをご使用ください。
材質
SUS430
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
0.6
寸法C(mm)
25
取付穴径(Φmm)
4.5
呼び径(A)
15
アズワン品番
65-2124-86
適合管外径(Φmm)
15.88