三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26438608 品番 EA440BZ-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,773
販売価格(税別)
3,430
材質SUS304 寸法(mm)【リンク】Φ8×54×28 全長(mm)191 サイズW3/8" アズワン品番65-2124-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする