エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
三連タンバックル ステンレス製 EA440BZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438617
品番
EA440BZ-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
【リンク】Φ8×54×28
全長(mm)
198
サイズ
W3/8"×32
アズワン品番
65-2124-92