エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの フロアーバンド
掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26438660
品番
EA440C-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
材質
スチール (電気亜鉛メッキ)
幅(mm)
243
高さ(mm)
350
呼び径(A)
100
アズワン品番
65-2125-29
適合管外径(Φmm)
114.3