掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26438669 品番 EA440C-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600

掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。

材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)348 高さ(mm)400 呼び径(A)125 アズワン品番65-2125-30 適合管外径(Φmm)139.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする