エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
吊バンド EA440CNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
注文コード
26438809
品番
EA440CN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
寸法D(mm)
26
呼び径(A)
20
アズワン品番
65-2125-59
適合管外径(Φmm)
27.2
吊ボルト径
W3/8
保温厚
20mm