吊バンド EA440CNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン 注文コード26438836 品番EA440CN-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
この商品は呼び径・材質など21種類から選べます 他の種類を見る

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン 寸法D(mm)26 呼び径(A)40 アズワン品番65-2125-62 適合管外径(Φmm)48.6 吊ボルト径W3/8 保温厚20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする