エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26439019
品番
EA440CN-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン
寸法D(mm)
26
呼び径(A)
25
アズワン品番
65-2125-80
適合管外径(Φmm)
34
吊ボルト径
W3/8
保温厚
40mm