吊バンド 冷温水配管断熱用/保温厚40t EA440CNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26439055 品番 EA440CN-365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。
ロック付。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタン 寸法D(mm)36 呼び径(A)65 アズワン品番65-2125-84 適合管外径(Φmm)76.3 吊ボルト径W3/8 保温厚40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする