Uバンド EA440CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 ねじ径M10 注文コード26439220 品番EA440CP-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
この商品は呼び径・ねじ径など40種類から選べます 他の種類を見る

冷温水置式配管断熱用のUバンド。
125A以上は、かしめ部が溶接に変わります。

材質スチール(電気亜鉛メッキ)、硬質ウレタンフォーム ねじ径M10 呼び径(A)80 アズワン品番65-2126-01 適合管外径(Φmm)89.1 保温厚25mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする