エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
21.6
アズワン品番
65-2126-62
注文コード
26439649
品番
EA440CV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
水栓取手口部の化粧プレート。
材質
SUS304
サイズ
1/2"×3mm
外径(Φmm)
【プレート】48
アズワン品番
65-2126-62
適合管外径(Φmm)
21.6