エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
27.8
アズワン品番
65-2126-70
注文コード
26439728
品番
EA440CV-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116
販売価格(税別)
¥
105
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
水栓取手口部の化粧プレート。
材質
SUS304
サイズ
3/4"×3mm
外径(Φmm)
【プレート】48
アズワン品番
65-2126-70
適合管外径(Φmm)
27.8