給水座金 つば無 EA440CVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)27.8 アズワン品番65-2126-76 注文コード26439789 品番EA440CV-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥209
販売価格(税別)
190
この商品は適合管外径・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

水栓取手口部の化粧プレート。

材質SUS304 サイズ3/4"×20mm 外径(Φmm)【プレート】48 アズワン品番65-2126-76 適合管外径(Φmm)27.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする