エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材バルブ
スイングチャッキバルブ 青銅製 EA465Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
注文コード
26439895
品番
EA465A-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
材質
ボディ/青銅
最高使用圧力(MPa)
静流水(120℃以下)/1.18、飽和蒸気/0.88
呼び径(A)
65
アズワン品番
65-2127-39
ねじサイズ
Rc2-1/2