ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440042
品番
PHRH1012F
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ねじサイズ
M6×125
適合
PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック)
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
適合フランジ厚(mm)
8〜23
適合フランジ幅(mm)
350〜400
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。