パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26440067 品番 PHRH1520F
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。

ねじサイズM6×205 適合PH1W、PH1WF、PH1WT-□(パイラック) 材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合フランジ厚(mm)8〜23 適合フランジ幅(mm)150〜200
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする