センサー式水栓 G1/2"

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26440148 品番EA468BD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,700
販売価格(税別)
57,000

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。
手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。
検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。
電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。

用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10〜30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1〜0.7MPa 室温/1〜50℃ 水温/1〜50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25〜28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30〜170程度(大人の手のひら)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする