エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
水栓ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440227
品番
EA468B-110A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
呼13の単水栓に多く使われています。
材質
黄銅
高さ(mm)
52
質量(g)
92(パッケージ含む)
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
青・赤
アズワン品番
65-2127-84