ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
パイラック型吊り金具補強金具(H形鋼用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440277
品番
Z-PHRH2530
参考基準価格(税別)
¥595
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ねじサイズ
M6×305
適合
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)
7〜15
適合フランジ幅(mm)
250〜300
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。