エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
水栓ノズル W26-20T/170mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440315
品番
EA468BZ-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
泡沫金具は付いておりません。
本体にJANコードが付いています。
材質
黄銅
全長(mm)
170
呼び径
13
ねじ径
W26山20
アズワン品番
65-2127-94
パイプ外径(Φmm)
16