エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
双口胴長水栓 PJ1/2"
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440324
品番
EA468CE-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
材質
青銅
呼び径(mm)
13
ねじ径
PJ1/2"
口数
2口
寸法(奥行D×高さH)(mm)
146×146.5(設置)
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
アズワン品番
65-2127-96
ホース接続口
対応