曜日別特売
EA468CY-1A シングル混合水栓 EA468CYシリーズ エスコ 26440419

シングル混合水栓 EA468CYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26440419品番EA468CY-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,330
販売価格(税別)
30,300
材質銅、ステンレス鋼、工具鋼、合成樹脂、合成ゴムねじ径G1/2"アズワン品番65-2128-13タイプ常温用寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】238×242取付穴径(Φmm)37使用地区寒冷地共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする