エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 混合栓
シングル混合水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26440428
品番
EA468CY-4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
¥
29,000
バスケットに入れる
使用環境温度:1〜40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途
一般住宅用
材質
黄銅、合成樹脂、合成ゴム
タイプ
常温用
ねじ径
G1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)
【設置】136×169
取付穴径(Φmm)
33〜37
最高使用温度(℃)
85
アズワン品番
65-2128-14