※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
ソケット 1個 EA469Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440586
品番
EA469B-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥633
販売価格(税別)
¥
575
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
最高使用圧力(MPa)
1
材質
黒心可鍛鋳鉄
全長(mm)
25
最高圧力(MPa)
1
アズワン品番
65-2128-84
ねじサイズ
Rc1/4
関連資料:
(0.14MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材