※画像は代表画像です。

EA469B-6A ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ 26440620 EA469B-6A ソケット 1個 EA469Bシリーズ エスコ 26440620

ソケット 1個 EA469Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26440620 品番 EA469B-6A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525
呼び径(A)20 最高使用圧力(MPa)1 材質黒心可鍛鋳鉄 全長(mm)40 最高圧力(MPa)1 アズワン品番65-2128-87 ねじサイズRc3/4
関連資料:(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする