エルボ 1個 EA469BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26440656 品番 EA469BC-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
呼び径(A)15 最高使用圧力(MPa)1 材質黒心可鍛鋳鉄 最高圧力(MPa)1 アズワン品番65-2128-91 ねじサイズRc1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする