エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
ニップル 1個 EA469BHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440699
品番
EA469BH-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
最高使用圧力(MPa)
1
材質
黒心可鍛鋳鉄
全長(mm)
47
対辺(mm)
32
最高圧力(MPa)
1
アズワン品番
65-2128-97
ねじサイズ
R3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材