ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26440805 品番 EA470BD-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。

材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 呼び径A呼称/15、B呼称/1/2 最高使用圧力(MPa)-15〜70℃/4.2、〜150℃/0.5 最小内径(Φmm)13 アズワン品番65-2129-09 ねじサイズR1/2"×Rc1/2"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする