エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材バルブ
ボールバルブ 真鍮製/コンパクト EA470BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26440830
品番
EA470BD-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,787
販売価格(税別)
¥
6,170
バスケットに入れる
ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質
黄銅(C3771BE)
流体
冷温水・不凍液・油・エアー
呼び径
A呼称/25、B呼称/1
最高使用圧力(MPa)
-15〜70℃/4.2、〜150℃/0.5
最小内径(Φmm)
21
アズワン品番
65-2129-11
ねじサイズ
R1"×Rc1"