ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 形鋼用配線・配管部材
ネグロス電工の 吊金具
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
67
注文コード
26441266
品番
Z-PHRC65
参考基準価格(税別)
¥355
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合
Z-PH1、Z-PH1T-W3(パイラック)
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法L(mm)
67
適合寸法(mm)
(みぞ形鋼)125×65、(等辺山形鋼)65×65
注意
※表の適合パイラックとみぞ形鋼・等辺山形鋼の組み合わせ以外には取り付けないでください。落下の恐れがあります。