※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライト精機
ライト精機の 革手袋
ライト精機の 溶接用手袋
カナディアングローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
26441443
品番
LGP-YM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カイロや保冷剤も入るポケット付
サイズ
M
色
黄
入数(双)
1
用途
BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×270
ポケット寸法(mm)
110×10