ライト精機
ライト精機の 革手袋
ライト精機の 溶接用手袋
カナディアングローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
26441459
品番
LG-YM
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カイロや保冷剤も入るポケット付
サイズ
M
全長(cm)
27
手の平幅(cm)
13
色
黄
入数(双)
1
用途
BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」