ライト精機
ライト精機の 革手袋
ライト精機の 溶接用手袋
カナディアングローブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
26441477
品番
LG-RS
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カイロや保冷剤も入るポケット付
サイズ
S
全長(cm)
26
手の平幅(cm)
11
色
赤
入数(双)
1
用途
BBQ、園芸、建築作業、農作業、運送業、酪農、木工作業、通勤、通学、雪かき、溶接作業、犬の散歩、漁業、林業」