グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
3M蛍光オレンジ高輝度 工事看板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26441513
品番
6300000534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
3M製高輝度反射(NETIS登録商品)板面により、夜間でも注意を促します。
取付方式
スタンド式
用途
工事用立看板として
仕様
鉄枠付
幅(mm)
550
高さ(mm)
1400
アズワン品番
64-6574-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません