ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの 綿混・混紡軍手
シノ編軍手ログローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2双)
注文コード
26441547
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソフトな感触で手に馴染む!快適に作業をサポート
サイズ
フリー
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
アクリル、ポリエステル、ナイロン、その他
入数(双)
2
用途
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。