ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの すべり止め軍手
シノ編スベリ止め軍手ログローブドット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2双)
注文コード
26441574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
スベらず、作業快適。耐久力アップ!!
サイズ
フリー
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
18
材質
アクリル・ポリエステル・ナイロン・その他、(すべり止め)塩化ビニール
入数(双)
2
用途
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。