ペンギンエース
ペンギンエースの 軍手
ペンギンエースの 純綿軍手
晒純綿スベリ止め軍手ログローブハイクオリティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
注文コード
26441583
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
純綿薄手高級タイプ。着け心地バツグン!細かな作業に!!
サイズ
フリー
用途
工場での機械操作・各種一般作業に最適です。
材質
綿、(すべり止め)塩化ビニール
入数(双)
5
全長(cm)
26
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
手の平幅(cm)
9