PA-9700 ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー ペンギンエース 26441599 PA-9700 ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー ペンギンエース 26441599

ノンスリップライトPパターン マジックオープンフィンガー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26441599 品番 PA-9700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。

ブラック サイズM 全長(cm)15.5 用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。 材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 入数(双)1 機能伸縮性 中指長(cm)2.8 手のひらまわり(cm)18.5 手の平幅(cm)9 袖口仕様マジック式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26441608
2021-01-29
用途:
釣りに使用
医療・福祉・介護関連業

夏の釣りのために購入しました。
薄めで竿もしっかり持て、甲は蒸れにくくなっているので使いやすいです。
じゃぶじゃぶ洗っても問題なし。
冬は冬用グローブのインナーとして装着してます。
くたびれたらまた買います。

対象商品:
26441617
2021-03-12
用途:
アウトレジャー
不動産業

軽やかで、グリップ力も良く、スポーツ仕様で販売されている製品より、コスパが良いと感じています、。

対象商品:
26441617
2020-05-06
用途:
車の運転時に
自動車・二輪車・自転車関連業

少数派かもしれませんが運転時に使用しています。
汗でハンドルがベタベタして困っていました。
こちらの商品を着用してから そんな事はなくなり 運転に集中できて助かっています。
厚みも厚すぎずハンドルの感覚がわかるので丁度良いです。

対象商品:
26441608
2020-07-02
用途:
ドライビンググローブとして使用
製造業

掌が薄く、ステアの挙動を良く伝えてくれます。
甲の布地もストレッチ性で、汗を吸いますので夏でも問題なく使用できます。
グリップ性が非常に良いので、ハンドルには良く食いつき、しっかりグリップして走る方には向きです。

対象商品:
26441599
2020-02-10
用途:
車の運転に
医療・福祉・介護関連業

ドライビンググローブとして使っています。グリップもよく半指なので、いちいち手袋を外すことなくカーナビ画面にアクセス可能です。

対象商品:
26441617
2020-04-06
用途:
車の運転時に
自動車・二輪車・自転車関連業

皮巻きのハンドルのためベタつき防止で購入。
滑らず厚すぎずグリップ感もほどよい感じで満足しています。
ほつれが数ヶ所有ったので−1とします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする