ハンディカート 400×400×1000mm/60kg

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26441706 品番EA520AE-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

ハンドルは2段階で高さの調整ができます。(900mm、1000mm)
ハンドルを閉じても空間があり、手を挟まない安全設計。
適応コンテナ(EA520BJ-101)を赤いホルダーで固定して使用すると安定して運搬ができます。

付属品フック付コード(130cm) 材質アルミ、プラスチック 質量(kg)5.16 車輪径(Φmm)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1000 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55×640 適合コンテナEA520BJ-101 アズワン品番65-2135-40 積載均等耐荷重(kg)60 荷台寸法(間口W×奥行D)(mm)390×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする