エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
車輪 6溝 [EA520ED-41用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26441715
品番
EA520ED-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
色
黒
車輪径(Φmm)
220
質量(g)
1000
材質(車輪)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
耐熱温度(℃)
約100
アズワン品番
65-2135-97
車輪タイプ
単輪