エスコ
エスコの 園芸鋸
エスコの 万能(生木・植木)
エスコの 鞘入り
弓鋸 大型木材用 EA522VBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26441776
品番
EA522VB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル
寸法(mm)
533
全長(mm)
559
質量(kg)
3.2
刃長(mm)
533
深さ(mm)
152.4
刃厚(mm)
12.7
アズワン品番
65-2136-40