弓鋸 大型木材用 EA522VBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26441810 品番EA522VB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル 寸法(mm)610 全長(mm)635 質量(kg)5.4 刃長(mm)610 深さ(mm)150 刃厚(mm)12.7 アズワン品番65-2136-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26441810 EA522VB-1 26443928 EA599DF-10 弓鋸 大型木材用 610mm エスコ 弓鋸 大型木材用 610mm エスコ 1個 4,070 税込4,477 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする