ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
ノロスター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5L×4本)
注文コード
26441818
品番
275931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々なウイルス、細菌を除去するアルコール製剤。食品添加物です。
用途
テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
エタノール含有率(%)
57.22
成分
エタノール57.22%、クエン酸1.93%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、硫酸マグネシウム0.06%、クエン酸ナトリウム0.06%、精製水40.53%
タイプ
詰替
段数
積重可能:3段
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応