ニイタカ
ニイタカの 除菌衛生用品
ニイタカの 液体・スプレータイプ除菌剤
ノロスター75
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5L×4本)
注文コード
26441836
品番
277031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
様々なウイルス、細菌を除去する高濃度アルコール製剤。食品添加物です。
用途
テーブル、イス、手すり、冷蔵庫の取っ手、ドアノブなど人の手が触れる場所の拭き掃除に使用。
包丁、まな板、水道カランなどの調理器具の除菌に使用。
トイレ各所の除菌に使用。
エタノール含有率(%)
67.89
成分
エタノール67.89%、リン酸0.83%、グリセリン脂肪酸エステル0.20%、L-酒石酸0.15%、乳酸ナトリウム0.11%、精製水30.82%
段数
積重可能:3段
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応